リーブル
耐切創カットバリア ホワイト ノンコート
ガラス繊維、金属繊維を一切使用していないので、繊維折れする事がない為、チクチクしたり触れる物を傷つける事がありません。
用途
バリ取り作業に、金属加工に、ガラス加工に、刃物を使用する作業に。
材質
超高分子量ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム
色
ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.3
手の平幅(cm)
8.3
耐切創性
レベル:C(EN388:2016)
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66397856
No.633
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください