曜日別特売

両開きツールボックス

両開きツールボックス - SIGNET(シグネット)両開きツールボックス - SIGNET(シグネット)両開きツールボックス - SIGNET(シグネット)両開きツールボックス - SIGNET(シグネット)両開きツールボックス - SIGNET(シグネット)両開きツールボックス - SIGNET(シグネット)両開きツールボックス - SIGNET(シグネット)両開きツールボックス - SIGNET(シグネット)

収納したものがひとめでわかる両開きタイプです。整理しやすい、移動式の仕切り板付きです。にぎりやすく、しっかりとしたハンドルです。厚板で耐久性に優れています。柔軟性のあるバネ鋼を採用しています。耐久性を高めるコーナー金具を装備しています。

用途ツールやパーツの運搬、キャンプ、アウトドア、車載用に材質仕切り・バックル:ステンレス質量(kg)約3.9ブラック材質(本体)スチール外寸(mm)W370×D185×H215内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6639701654024
11,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする