BIGM(丸山製作所)
エンジン背負動力噴霧機
水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。
一頭口ノズル付。
除草剤ノズル付。
質量(kg)
5.8
種類
エンジン式
タンク容量(L)
15
最高圧力(MPa)
0.8
使用燃料
混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)
吸水量(L/min)
0.5~6.0
点火プラグ
チャンピオンCJ8Y相当
運転時間(分)
約50
内容量
1台
注意
※不具合があり検査・返品をする際は必ず燃料は空の状態にして返送をしてください。
※目的以外の作業への使用や改造を行った場合は、保証の対象外となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66400455
GM1500M
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください