スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付

スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKD

配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。
樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。
配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。
銅イオン防止処理を行っています。

用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量内容量1個
注意
※流体温度、周囲温度:凍結なきこと。エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがあります。ご注意ください。
※流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
ニードル回転数
自由流れ流量(L/min[ANR])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397418SC3U-M3-3-P6M36.33.210以上31
2,180
1,998
2,198(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397427SC3U-M3-4-P6M37.2410以上31
2,180
1,998
2,198(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397470SC3U-M5-3-P6M5103.210以上95
1,920
1,798
1,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397479SC3U-M5-4-P6M511410以上95
1,920
1,798
1,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397488SC3U-M5-6-P6M512610以上105
1,920
1,798
1,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397540SC3U-6-4-P6R1/824410以上215
2,270
1,998
2,198(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397549SC3U-6-6-P6R1/826610以上270
2,270
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397558SC3U-6-8-P6R1/827810以上270
2,270
1,998
2,198(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397567SC3U-8-6-P6R1/452613以上475
2,470
2,298
2,528(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397576SC3U-8-8-P6R1/454813以上510
2,470
2,298
2,528(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397585SC3U-8-10-P6R1/4571013以上540
2,470
2,298
2,528(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397619SC3U-10-8-P6R3/883813以上985
2,920
2,698
2,968(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397628SC3U-10-10-P6R3/8851013以上1090
2,920
2,698
2,968(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397637SC3U-10-12-P6R3/8871213以上1090
2,920
2,698
2,968(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397655SC3U-15-10-P6R1/21401014以上1500
3,300
2,998
3,298(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397671SC3U-15-12-P6R1/21431214以上1630
3,300
2,998
3,298(税込)
66日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする