スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付

スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 - CKD

エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。
回転するため、配管方向が自由自在です。
樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。
銅イオン防止処理を行っています。

用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量内容量1個
注意
※流体温度、周囲温度:凍結なきこと。エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがあります。ご注意ください。
※流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
ニードル回転数
自由流れ流量(L/min[ANR])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397339SC3W-6-4-P6R1/825410以上210
2,350
2,198
2,418(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397348SC3W-10-6-P6R3/863.7613以上650
3,010
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397357SC3W-10-12-P6R3/8811213以上1100
3,010
2,798
3,078(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397366SC3W-15-10-P6R1/21341014以上1500
3,280
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397375SC3W-15-12-P6R1/21381214以上1600
3,280
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする