ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ

ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ - CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ - CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ - CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ - CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ - CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ - CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ - CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ - CKD

ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。
流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。
ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。
0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。

用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※流体温度、周囲温度:凍結なきこと。エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがあります。ご注意ください。
※流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
※材質の黄銅部品は、全て無電解ニッケルメッキ付です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
ボディサイズ
自由流れ流量(L/min[ANR])
制御流れ流量(L/min[ANR])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397147DSC-S1-06-H44-L2441/8ねじ相当17060
3,050
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397156DSC-S2-06-H44-L2441/8ねじ相当17060
3,050
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397165DSC-S1-06-H66-L1861/8ねじ相当30060
3,050
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397181DSC-S2-06-H66-L1861/8ねじ相当30060
3,050
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397190DSC-S1-08-H66-L3061/4ねじ相当400130
3,480
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397199DSC-S2-08-H66-L3061/4ねじ相当400130
3,480
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397208DSC-S1-08-H88-L3181/4ねじ相当550130
3,480
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397217DSC-S2-08-H88-L3181/4ねじ相当550130
3,480
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397226DSC-S1-10-H88-L5283/8ねじ相当900270
4,440
3,998
4,398(税込)
95日以内出荷
返品不可
66397235DSC-S2-10-H88-L5283/8ねじ相当900270
4,440
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397251DSC-S1-10-H1010-L57103/8ねじ相当1100270
4,440
3,998
4,398(税込)
95日以内出荷
返品不可
66397260DSC-S2-10-H1010-L57103/8ねじ相当1100270
4,440
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397269DSC-S1-10-H1212-L60123/8ねじ相当1200270
4,440
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397278DSC-S2-10-H1212-L60123/8ねじ相当1200270
4,440
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397287DSC-S1-06-H44-F2441/8ねじ相当17013
4,050
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397296DSC-S2-06-H44-F2441/8ねじ相当17013
4,050
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397305DSC-S1-06-H66-F1861/8ねじ相当30013
4,050
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397321DSC-S2-06-H66-F1861/8ねじ相当30013
4,050
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする