インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付

インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 - CKDインアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 - CKD

アクチュエータの遠隔、集中制御に便利なインライン形でメータイン・メータアウト一体形のスピードコントローラです。
給気と排気両方向の流量制御が可能です。回路状況により、アクチュエータの飛び出し防止や速度安定化、単動シリンダの往復速度制御などが可能です。
取付部が360°回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付・設置方式が自在に選択可能です。取付用ブラケットが不要です。
小形ながら最大流量が大きく、シリンダサイズ、速度制御の選択範囲を充実しました。
エアファイバ仕様です。
低速・微速域の速度制御や小口径シリンダの速度制御がとても容易です。
チェックパッキンには耐オゾン材料、樹脂部には難燃性(UL94規格V-O相当)を標準採用しています。

用途空圧シリンダの速度調整、飛び出し防止や速度安定化に。質量(g)22タイプラインタイプ適合チューブ外径(Φmm)A側:4/B側:1.8ボディサイズM5ねじ相当有効断面積(mm2)0.15最高使用圧力(MPa)0.7接続インライン使用流体圧縮空気制御方法メータイン・メータアウト一体流量(L/min)10流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.05ニードル回転数15周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量微速タイプ適合シリンダチューブ内径(Φmm)4~25内容量1個
注意
※流体温度、周囲温度:凍結なきこと。エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがあります。ご注意ください。
※流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
※材質の黄銅部品は、全て無電解ニッケルメッキ付です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397680SCD2-04-H42-F
2,640
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする