曜日別特売

スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付

スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKD

配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。
樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。
配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。

用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量内容量1個
注意
※流体温度、周囲温度:凍結なきこと。エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがあります。ご注意ください。
※流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
※材質の黄銅部品は、全て無電解ニッケルメッキ付です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
制御方法
ニードル回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397391SC3U-M3-3M36.33.2メータアウト10以上
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397400SC3U-M3-3-IM36.33.2メータイン10以上
1,270
1,198
1,318(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397436SC3U-M5-3M5103.2メータアウト10以上
990
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397445SC3U-M5-3-IM5103.2メータイン10以上
990
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397601SC3U-10-8-IR3/8838メータイン13以上
2,010
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397610SC3U-10-12-IR3/88712メータイン13以上
2,010
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397646SC3U-15-10-IR1/214010メータイン14以上
2,420
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする