ダイヤル付スピードコントローラ

ダイヤル付スピードコントローラ - CKDダイヤル付スピードコントローラ - CKDダイヤル付スピードコントローラ - CKDダイヤル付スピードコントローラ - CKDダイヤル付スピードコントローラ - CKDダイヤル付スピードコントローラ - CKDダイヤル付スピードコントローラ - CKDダイヤル付スピードコントローラ - CKD

ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るスピードコントローラ(スピコン)です。
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。
流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。

用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~10周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※流体温度、周囲温度:凍結なきこと。エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがあります。ご注意ください。
※流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
※材質の黄銅部品は、全て無電解ニッケルメッキ付です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
制御方法
自由流れ流量(L/min[ANR])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397025DSC-10-6-IR3/8606メータイン670
4,290
3,898
4,288(税込)
70日以内出荷
返品不可
66397041DSC-10-8-IR3/8618メータイン1000
4,290
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
66397050DSC-8-10-LR1/44810メータアウト530
3,410
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397059DSC-10-12-LR3/86512メータアウト1070
4,290
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397068DSC-15-12-LR1/29712メータアウト1600
4,840
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397077DSC-6-4-ILR1/8334メータイン210
2,970
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397086DSC-6-8-ILR1/8358メータイン270
2,970
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
66397095DSC-10-6-ILR3/8606メータイン670
4,290
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
66397111DSC-10-8-ILR3/8618メータイン1000
4,290
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
66397120DSC-10-12-ILR3/86512メータイン1070
4,290
3,898
4,288(税込)
70日以内出荷
返品不可
66397129DSC-15-10-ILR1/29510メータイン1470
4,840
4,398
4,838(税込)
70日以内出荷
返品不可
66397138DSC-15-12-ILR1/29712メータイン1600
4,840
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする