曜日別特売

スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付

スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 - CKD

エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。
回転するため、配管方向が自由自在です。
樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。
微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。

用途空圧シリンダの速度調整用に。接続口径M3質量(g)4.9タイプエルボタイプ適合チューブ外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数14以上周囲温度(℃)0~60自由流れ流量(L/min[ANR])20制御流れ流量(L/min[ANR])5.9自由流れ有効断面積(mm2)0.3制御流れ有効断面積(mm2)0.08RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ適合シリンダチューブ内径(Φmm)4~8内容量1個
注意
※流体温度、周囲温度:凍結なきこと。エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがあります。ご注意ください。
※流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
※材質の黄銅部品は、全て無電解ニッケルメッキ付です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397330SC3W-M3-3-O
1,310
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする