曜日別特売

スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付

スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 - CKD

配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。
樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。
配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。
微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。

用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ内容量1個
注意
※流体温度、周囲温度:凍結なきこと。エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがあります。ご注意ください。
※流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
※材質の黄銅部品は、全て無電解ニッケルメッキ付です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
制御方法
ニードル回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397409SC3U-M3-3-OM36.33.2メータアウト14以上
1,310
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397461SC3U-M5-3-OM5103.2メータアウト16以上
1,050
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397497SC3U-6-4-OR1/8244メータアウト15以上
1,630
1,498
1,648(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397506SC3U-6-6-OR1/8266メータアウト15以上
1,630
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66397515SC3U-6-4-IOR1/8244メータイン15以上
1,630
1,498
1,648(税込)
66日以内出荷
返品不可
66397531SC3U-6-6-IOR1/8266メータイン15以上
1,630
1,498
1,648(税込)
66日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする