曜日別特売

マスキングテープ押さえローラー

マスキングテープ押さえローラー - インダストリーコーワマスキングテープ押さえローラー - インダストリーコーワマスキングテープ押さえローラー - インダストリーコーワマスキングテープ押さえローラー - インダストリーコーワマスキングテープ押さえローラー - インダストリーコーワマスキングテープ押さえローラー - インダストリーコーワマスキングテープ押さえローラー - インダストリーコーワマスキングテープ押さえローラー - インダストリーコーワ

粗面等の凹凸面の養生の際に、マスキングテープを押えるローラー。
ハンドルに角度が付いているので、効率よくキレイに仕上がります。ハンドルグリップにストラップ付。
ハンドルは【25mm】【30mm】共通で使用可能。

用途マスキングテープ、シーリングテープ等を貼る時の押さえで使用。ローラー幅(mm)40材質(ハンドル)スチール、PP 、(ひも:綿)材質(ローラ)ウレタンスポンジ、木、PP内容量1セット
注意
※溶剤等に使用するとウレタンが変形することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663979351535025
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
663979511535130
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする