曜日別特売

80PLUS GOLD認証SFX電源

80PLUS GOLD認証SFX電源 - LIAN LI80PLUS GOLD認証SFX電源 - LIAN LI80PLUS GOLD認証SFX電源 - LIAN LI80PLUS GOLD認証SFX電源 - LIAN LI80PLUS GOLD認証SFX電源 - LIAN LI80PLUS GOLD認証SFX電源 - LIAN LI80PLUS GOLD認証SFX電源 - LIAN LI80PLUS GOLD認証SFX電源 - LIAN LI

フルモジュラー設計を採用したSFX電源で、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載した電源となっています。 旧モデル同様にフルモジュラーケーブル採用により、ケーブルの取り回しが容易に行えるほか、不要な電源ケーブルがケース内のエアフローを妨げることがないのも大きな魅力です。 搭載された最大回転数3000RPMのPWM冷却ファンは負荷が低い場合には無回転で、ある一定の負荷を超えるとファンが回りだすZeo RPMモードも搭載しており、静音性についても十分に配慮されています。 本製品は、ATX3.1準拠となっております。 最新の12V-2×6コネクタを搭載しており、ハイエンドグラフィックスカードにも対応した仕様の電源となっています。 SP750 V2および、SP850 V2は小さいPCケースで使用できるようにコンパクトなサイズに抑えたSFX規格の電源で、125×100×63.5mmのコンパクトサイズに収めつつも電力供給性能を損なうことなく、システム内部の貴重なスペースを節約します。 SP V2電源は次世代12V-2×6電源コネクタを搭載し、最新のATX3.1仕様に準拠しました。 PCIe 5.0グラフィックスカードを直接サポートを実現し、昨今のシステムの増大する電力需要に対応します。 LIAN LIが自社開発した12V-2×6電源ケーブルは、カスタム成形デザインと合金銅はんだ付け端子を採用し、優れた安定性と効率的な電力供給を実現します。 ハイエンドグラフィックカードの厳しい要求に応えるために設計された本ケーブルは、最先端システムにおいてより安全で耐久性の高い接続を保証します。 各ケーブルは使いやすさを追求して設計されており、直感的な取り付けを可能にする2色コネクタハウジング、信頼性向上のための強化はんだ付け、GPU取り付け時の干渉防止に最適化された20.5mmコネクタ幅を採用しています。 高品質な日本製電解コンデンサは、優れた耐久性と長期的な信頼性を提供するとともに、最高の安定性を実現します。 SP750 V2および、SP850 V2は92mmの最大回転数3,000RPMのPWMファンを搭載しました。 低負荷時にはファンが停止し、ある一定の負荷がかかるとファンが動作する「Zero RPMモード」を搭載しており、静穏性の高い電源となっております。

適合負荷範囲:744W(コンバイン +12V)、100W(コンバイン+3.3V&+5V)材質スチール質量(kg)0.89規格SFX入力電圧(V)100-240rms対応PFC:アクティブPFC、80PLUS認証:80PLUS GOLD認証周波数入力:50Hz-60Hzケーブルフルモジュラー式サイズ(mm)D100×W63.5×H125内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66393656SP750 V2 GOLD BK(DC)750
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66393665SP750 V2 GOLD WT(DC)750
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66393681SP850 V2 GOLD BK(DC)850
25,436
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66393690SP850 V2 GOLD WT(DC)850
25,436
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする