防災リュック 衛生用品セット

防災リュック 衛生用品セット - アイリスオーヤマ防災リュック 衛生用品セット - アイリスオーヤマ防災リュック 衛生用品セット - アイリスオーヤマ防災リュック 衛生用品セット - アイリスオーヤマ

3日間の最低限備えが入ったリュックと、衛生用品ボックスのセットです。
ボックスは被災時・避難所での衛生面が気になる方におすすめのヘルスケア商品が入っています。
断水時もトイレ対策やお風呂対策、口腔ケアでできます。
コンパクトにまとまったダンボールセットなのでリュックに丸ごと入ります。
防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。

用途避難用、防災用セット内容ボックス:お薬ケース、ハンドミラー、ヘアブラシ、コンタクトケース、爪切り、非常用トイレ凝固剤15回分、歯ブラシ3本、ポリ袋、圧縮タオル、アルコールウェット、からだふき、クレンジングタオル、マスク、手袋シャンプー(5枚)、マウスウォッシュ(3個)内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:350×300×80、リュック:340×175×450内容量1セット
注意
※期限管理にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66402966BRB-4+TES-5
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする