防災リュック 防災小型家電セット

防災リュック 防災小型家電セット - アイリスオーヤマ防災リュック 防災小型家電セット - アイリスオーヤマ防災リュック 防災小型家電セット - アイリスオーヤマ防災リュック 防災小型家電セット - アイリスオーヤマ

3日間の最低限備えが入ったリュックと、防災小型家電ボックスのセットです。
小型家電は停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍します。
乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。
パッケージもコンパクトなためリュックに丸ごと入ります。
防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。

用途避難用、防災用セット内容ボックス:LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100、リュック:340×175×450内容量1セット
注意
※期限管理にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66402975BRB-4+BBS-6
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする