曜日別特売

携帯受信表示機 (強バイブレーション)

携帯受信表示機 (強バイブレーション) - エコー総合企画

待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)

寸法(mm)51×129×H21ブラック質量(g)110(電池パック含む)使用温度範囲(℃)-10 ~ 50電源リチウムイオンポリマー方式送受信:単信方式チャンネル数1~15表示方式2桁2窓/着信順3色表示メモリー50件送信出力1mW(消去時)充電時間(時間)約6動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66402948F-200
45,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする