曜日別特売

ワイヤレスゲームコントローラー

ワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGI

FLYDIGIブランドのハイエンド ワイヤレスゲームコントローラーです。 30~100gf間でスティックのテンション調整が可能、ドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングを実現しました。 遅延は有線で3ms、無線で5msと短く、216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの応答時間は0.003秒を実現しました。 LTRTトリガーは、レーシングモード、リコイルモード、スナイパーモード、トリガーロックなどの豊富なトリガーモードを搭載しております。 ゲームの物理的特性をトリガーにリアルに伝達、没入感のあるゲーム体験をもたらします。 ソフトウェア上で、ストローク、抵抗、衝撃、振動などを調整可能です。 トリガー部にLMとRMが新搭載、背面ボタン部は、M3とM4が取り外し可能な仕様に変更しております。 なめらかな操作性を実現、一体型シリコンパッドとタクタイルスイッチによる組み合わせで高速なフィードバック可能です。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が限りなく少なく、応答性が非常に高いスティックです。 ABXYボタンは、0.3mmのストローク、80gfの押下圧のクリック感のあるマイクロスイッチを採用しました。 フルカラーインタラクティブディスプレイスクリーン2.0により、ステータス表示やコントローラーの設定、表示アニメーションをカスタマイズ可能です。 Nintendo Switch(TM)に対応、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です(Switch1のみ)※Swtich2の対応は未定です。

仕様Switch接続:Bluetooth5.0、ポーリングレート:1000Hz(無線/有線)、対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上)質量(g)336種類内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)2(USB Type-C充電用ケーブル)機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー/グリップ)時間バッテリー持続:約15時間充電時間3時間バッテリー容量(mAh)1500サイズ(mm)幅155×長さ105×高さ65PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66401399APEX5
15,437
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする