曜日別特売

Type-Cケーブル

Type-Cケーブル - エスエスエーサービスType-Cケーブル - エスエスエーサービスType-Cケーブル - エスエスエーサービスType-Cケーブル - エスエスエーサービスType-Cケーブル - エスエスエーサービスType-Cケーブル - エスエスエーサービスType-Cケーブル - エスエスエーサービスType-Cケーブル - エスエスエーサービス

高出力・高耐久のeMarkerチップ搭載のUSB Type-Cケーブルです。 PD(Power Delivery)100W対応で、最大5Aの急速充電に対応し、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。 データ転送も可能なUSB2.0規格で、充電しながらデータのやり取りもスムーズです。 iOS 26・iPadOS 26動作確認済みで、最新OS環境でも安心してご利用いただけます。

仕様PD(Power Delivery):最大100W電圧20V/5A規格USB2.0対応通信:転送対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)転送速度(Mbps)480(理論値)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66401451SU2-TCC10Rケーブル:約10
680
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
66401460SU2-TCC150Rケーブル:約150
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
66401469SU2-TCCL10Rケーブル:約10
680
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
66401478SU2-TCCL150Rケーブル:約150
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする