新ダイワ
エンジン刈払機
高出力を効率よく伝達する為に大型クラッチを搭載
防振性・再加速性はそのままに「タフネス」をプラスした「新AVS」を搭載
細部までこだわりの軽量化!
付属品
刈刃(チップソー)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
材質
操作桿:高強度アルミ
使用燃料
2サイクル混合燃料
燃料タンク容量(L)
0.7
スロットル方式
ツインスロットル
スパークプラグ
BPMR8Y
始動方式
エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
排気量(cm
3
)
エンジン:25.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
タイプ
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66403490
RA3226-UT
3軸合成値:3(m/s
2
)
本体乾燥:4.5
両手ハンドル
1770×550×420
¥
77,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66403499
RA3226-PT
3軸合成値:3.5(m/s
2
)
本体乾燥:4.2
ループハンドル
1770×250×250
¥
77,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66403508
RA3226-GT
3軸合成値:4.2(m/s
2
)
本体乾燥:4.1
2グリップ
1770×240×250
¥
77,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。