タジマツール(TJMデザイン)
【新仕様】セフ工具ホルダーステン ラチェット
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製
全てのセフホルダー対応
線径6mmの高耐久ステンレス
破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)
安心・安定のリベット止め
用途
工具ホルダー
適合
セフホルダー:別売
材質
ステン
対応
カスタムセフ:-
適合工具
両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)
総質量(kg)
セフ取付工具:3.0以下
内容量
1個
注意
※セフホルダーは別売です。必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66403280
SFKHS-R
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください