曜日別特売

亀の子束子PRO 寸胴洗い

亀の子束子PRO 寸胴洗い - 亀の子束子 西尾商店亀の子束子PRO 寸胴洗い - 亀の子束子 西尾商店亀の子束子PRO 寸胴洗い - 亀の子束子 西尾商店亀の子束子PRO 寸胴洗い - 亀の子束子 西尾商店亀の子束子PRO 寸胴洗い - 亀の子束子 西尾商店亀の子束子PRO 寸胴洗い - 亀の子束子 西尾商店亀の子束子PRO 寸胴洗い - 亀の子束子 西尾商店亀の子束子PRO 寸胴洗い - 亀の子束子 西尾商店

厳選されたパーム(ココナッツ繊維)を惜しみなく使い、寸胴鍋のような深底で広い面積の鍋が洗いやすい柄付きたわし。木製の長柄は握りやすく、力を入れやすい形状に仕上げました。
手が届きにくい鍋底にこびりついた、焦げや汚れを落とすことに適しています。
たわし本体の大きさは幅が10cm、厚みが5cm、長さが16cmで最大サイズ。たわしがアーチ状に曲がっているのが特徴です。まっすぐな形状のたわしより鍋の底や側面に沿ってゴシゴシ擦ることができます。

材質パーム(ココナッツ繊維)・亜鉛メッキ線、柄:木(アルストニア)、紐:パーム(ココナッツ繊維)寸法(mm)100×50×630質量(g)310内容量1個
注意
※・ご使用の前に水洗いをしてください。
※・キズのつきやすいものには使用しないでください。
※・ご使用後はよくすすぎ、水気をきり天日乾燥してください。
※・天然繊維のために色の違いがありますが品質にはかわりありません。
※耐熱温度:90度
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6640313110107001
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする