曜日別特売

カメノコタワシObi

カメノコタワシObi - 亀の子束子 西尾商店カメノコタワシObi - 亀の子束子 西尾商店カメノコタワシObi - 亀の子束子 西尾商店カメノコタワシObi - 亀の子束子 西尾商店カメノコタワシObi - 亀の子束子 西尾商店カメノコタワシObi - 亀の子束子 西尾商店カメノコタワシObi - 亀の子束子 西尾商店カメノコタワシObi - 亀の子束子 西尾商店

帯の部分にシリコンバンドを装着した、新しい表情の亀の子束子1号。
亀の子束子1号型のパーム(ココナッツ繊維)たわしをキッチンでもアウトドアでも使い易い仕様にしました。
たわしに巻いている帯の上にシリコンバンドを装着する事で、握った時に手が滑りづらくなります。また、シリコンバンドにより通常のたわしよりも繊維が洗浄面に密集するため、鉄板の焦げや靴底の泥落しなど、ゴシゴシ洗いにより向いています。
パラコードが付いているのでバッグ等にも装着でき持ち運びにも便利。パラコードにはリフレクターも使用している為、暗い場所での視認性を良くしています。
亀の子束子1号型は、手に握りやすいサイズを熟考して開発された創業来伝統の逸品です。長年愛される理由は、厳選されたパーム(ココナッツ繊維)を惜しみなく使った確かな品質。根菜類の泥落としや薄皮むきをはじめ、鉄のフライパン、ザルなどの調理器具を洗うのに適しています。

材質本体:パーム(ココナッツ繊維)・亜鉛メッキ線、バンド:シリコン 紐:パラコード寸法(mm)80×48×170質量(g)55内容量1個
注意
※・ご使用の前に水洗いをしてください。
※・キズのつきやすいものには使用しないでください。
※・ご使用後はよくすすぎ、水気をきり天日乾燥してください。
※・天然繊維のために色の違いがありますが品質にはかわりありません。
※耐熱温度:90度
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6640304510101008オレンジ
500
499
549(税込)
4日以内出荷
6640306110101009レッド
500
499
549(税込)
6日以内出荷
6640307010101010ブラック
500
499
549(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする