曜日別特売

24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付)

24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付) - YARD FORCE24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付) - YARD FORCE24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付) - YARD FORCE24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付) - YARD FORCE24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付) - YARD FORCE24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付) - YARD FORCE24Vコードレス ガーデンバキューマー 収納バッグ付(開閉ファスナー付) - YARD FORCE

面倒な落ち葉掃除も、転がすだけでOK
24Vハイパワーでグングン吸い込むお庭の掃除機24Vコードレス ガーデンバキューマー
毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクに掃除出来るガーデンバキューマーです。
吸込むと粉砕刃で粉砕されるので、落ち葉が最大1/10に細かく粉砕可能。
24Vハイパワーとターボボタンでグングン吸込みます。
こびりついた葉は先端の出し入れできるレーキ(熊手)を使えば、かき集められる便利さです。
20Lの集塵袋付きで底には開閉できるファスナー付属なのでゴミ捨ても簡単です。

用途
毎日落ちてくる落ち葉を、コロコロと転がすだけでラクラクお掃除に
プロワでまとめ寄せた枯れ葉も一気にバキュームお片付けなどに
セット内容本体、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、収納バッグ、肩ベルト、取扱説明書(保証書)材質樹脂、不織布、他質量(kg)(約)本体質量 2.1kg バッテリー440g寸法(cm)(約)幅15×奥行27.5×高さ93風速(m/s)ノーマル:12.5、ターボ:15風量ノーマル:8.13(m3/s)、ターボ:9.5(m3/s)時間連続稼働:ノーマルモド 10分、ターボモード 5.5分 (無負荷時)回転数(モーター)ノーマル:15000rpm ターボ:17000rpm充電時間フル:(約)80分急速充電ダストバッグ容量(L)20 (下部ファスナー付)内容量1セット
注意
※電動工具本体やバッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
※リチウムイオンバッテリーを処分する際はお住まいの自治体の廃棄規程に従い、正しく処分してください。廃棄方法を誤ると発火や発熱の恐れがあり大変危険です。
※付属の取扱説明書を良くお読みのうえ、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66404147LB C13A-JP
18,000
19,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,950/税込¥2,145
離島数量1につき¥1,050/税込¥1,155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする