曜日別特売

YARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット

YARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット - YARD FORCEYARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット - YARD FORCEYARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット - YARD FORCEYARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット - YARD FORCEYARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット - YARD FORCEYARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット - YARD FORCEYARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット - YARD FORCEYARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット - YARD FORCE

生垣や芝刈りの手入れがラクに出来ると大人気の2WAYコードレスリカンに
24Vタイプのハンディ草刈り&バリカンセットが登場。
「もっとパワーがあればいいのに」というお客様の声に応えられるプロ仕様モデルです。
24Vとパワフルなのに片手で誰にでも手軽に使え、
ワンタッチで付け替えできる2種類の刃で生垣も草刈りもラクラク剪定でき、
気になった時にサッとお手入れが出来ます。
1250rpmのストロークで軽くなぞるだけで手強い雑草もバリバリ刈れます。
コードレスなので、広い家や持ち運んでも使え、細かいきわ刈りまで残さず美しくカットできます。

用途気になった時にサッと取り出して生垣も草刈りもスピーディなラクラクお手入れ剪定にセット内容本体、バリカン用刃、草刈用刃、バリカン刃プラスチックカバー、草刈刃プラスチックカバー、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂、TPE、他質量(kg)(約)ヘッド1kg、バッテリー440gストローク1250rpm刈込み幅(mm)草刈刃最大:(約)120切断径(mm)バリカン刃最大枝:(約)7.8寸法(cm)(約)幅50×奥行13×高さ15時間連続稼働:バリカン60分、草刈り60分 (無負荷時/回転スピード、切断能力、定格時間は使用状況や木の材質によって異なります)回転数(モーター)21000rpm充電時間フル:(約)80分急速充電内容量1セット
注意
※電動工具本体やバッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
※リチウムイオンバッテリーを処分する際はお住まいの自治体の廃棄規程に従い、正しく処分してください。廃棄方法を誤ると発火や発熱の恐れがあり大変危険です。
※付属の取扱説明書を良くお読みのうえ、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66404156LH C20BN-JP
15,000
16,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,950/税込¥2,145
離島数量1につき¥1,050/税込¥1,155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする