オーム電機
テープカートリッジ 9mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入
ネームランド互換用・カシオ互換用
ラベル作成用テープカートリッジ
スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
仕様
白テープ/黒インク
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
8
テープ文字色
黒
テープ地色
白
内容量
1セット(3個)
取扱説明書:
(0.49MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66412416
TC-CXR9WE-3P
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください