オーム電機
テープカートリッジ ピータッチ互換 白地/黒文字 6・9・12mm 各1個入
ピータッチ互換用・ブラザー互換用
ラベル作成用テープカートリッジ
スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
仕様
白テープ/黒インク
テープ幅(mm)
6、9、12
テープ長さ(m)
8
テープ文字色
黒
テープ地色
白
内容量
1セット(3個)
取扱説明書:
(2.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66412450
TC-BTZE-211/221/231
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください