曜日別特売

テープカートリッジ 6mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入

テープカートリッジ 6mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入 - オーム電機テープカートリッジ 6mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入 - オーム電機テープカートリッジ 6mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入 - オーム電機

ネームランド互換用・カシオ互換用
ラベル作成用テープカートリッジ
スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク

テープ地色テープ文字色仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)6テープ長さ(m)8内容量1セット(3個)
取扱説明書:(0.49MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66412407TC-CXR6WE-3P6
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする