オーム電機
テープカートリッジ 6mm ピータッチ互換 白地/黒文字 8m
ピータッチ互換用・ブラザー互換用
ラベル作成用テープカートリッジ
スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
仕様
白テープ/黒インク
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
8
テープ文字色
黒
テープ地色
白
内容量
1個
取扱説明書:
(2.15MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66412380
TC-BTZE-211
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください