曜日別特売

オーニングテント サンシェード 4m

オーニングテント サンシェード 4m - SISオーニングテント サンシェード 4m - SISオーニングテント サンシェード 4m - SISオーニングテント サンシェード 4m - SISオーニングテント サンシェード 4m - SISオーニングテント サンシェード 4m - SISオーニングテント サンシェード 4m - SISオーニングテント サンシェード 4m - SIS

暑~く強い日差しや気になる視線をしっかりカット!
つっぱり式で工事不要。デッキやベランダにも簡単取り付け出来ます。
テラスやマンションのベランダなど外からの視線を遮り、洗濯物の目隠しにも役立ちます。
スクリーンの巻上げや角度の調節はハンドルの手元をくるくる回せばお好みの角度に簡単に調節可能です。
設置スペースに合わせて2m、3m、4mの3サイズからお選びください。
カラーは全部で4種類ご用意しました。フレームは白と黒から選べます。

注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※危険ですので、大雨の日・風の強い日には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(高さH×幅W)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66412696A804W+A804-GR1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×380
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412705A804B+A804-GR1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×380
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412721A804W+A804-NV1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×380
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412730A804B+A804-NV1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×380
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412739A804W+A804-WR1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×380
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412748A804B+A804-WR1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×380
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412757A804W+A804-BR1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×380
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412766A804B+A804-BR1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×380
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412775A804-GR1枚ポリエステル175+25×380
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412791A804-NV1枚ポリエステル175+25×380
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412800A804-WR1枚ポリエステル175+25×380
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412809A804-BR1枚ポリエステル175+25×380
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする