曜日別特売

オーニングテント サンシェード 2m

オーニングテント サンシェード 2m - SISオーニングテント サンシェード 2m - SISオーニングテント サンシェード 2m - SISオーニングテント サンシェード 2m - SISオーニングテント サンシェード 2m - SISオーニングテント サンシェード 2m - SISオーニングテント サンシェード 2m - SISオーニングテント サンシェード 2m - SIS

暑~く強い日差しや気になる視線をしっかりカット!
つっぱり式で工事不要。デッキやベランダにも簡単取り付け出来ます。
テラスやマンションのベランダなど外からの視線を遮り、洗濯物の目隠しにも役立ちます。
スクリーンの巻上げや角度の調節はハンドルの手元をくるくる回せばお好みの角度に簡単に調節可能です。
設置スペースに合わせて2m、3m、4mの3サイズからお選びください。
カラーは全部で4種類ご用意しました。フレームは白と黒から選べます。

注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※危険ですので、大雨の日・風の強い日には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(高さH×幅W)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66412459A802W+A802-GR1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×182
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412468A802B+A802-GR1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×182
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412477A802W+A802-NV1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×182
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412486A802B+A802-NV1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×182
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412495A802W+A802-WR1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×182
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412511A802B+A802-WR1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×182
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412538A802-GR1枚ポリエステル175+25×182
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412547A802-NV1枚ポリエステル175+25×182
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412556A802-WR1枚ポリエステル175+25×182
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412520A802W+A802-BR1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×182
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412529A802B+A802-BR1セットポール:スチール、アルミニウム 、布地:ポリエステル(スクリーン)175+25×182
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66412565A802-BR1枚ポリエステル175+25×182
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする