曜日別特売

あったか断熱パネル

あったか断熱パネル - 明和グラビアあったか断熱パネル - 明和グラビアあったか断熱パネル - 明和グラビアあったか断熱パネル - 明和グラビアあったか断熱パネル - 明和グラビアあったか断熱パネル - 明和グラビアあったか断熱パネル - 明和グラビア

冬はあったか夏は涼しく1年中使える貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル
窓表面温度 約+7℃アップ!

用途
冬はあったか夏は涼しい、1年中使える!
結露吸収・乾燥
窓表面温度、約+9℃アップ!
ぴたっと吸着!貼ってはがせる!
お好きなサイズに簡単にカットできます!
GYサイズ30cm×90cm×2枚内容量1枚
注意
※火災になる恐れがありますので、火のそばでは絶対に使用しないでください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋内側からお貼りください。
※窓ガラスに貼る際は”貼れるガラス”を確認のうえ、お貼りください。
※室温及び貼り付ける面が約10℃以下、35℃以上の場合での貼り付け作業はお避け下さい。
※結露水を多く含んでいる場合は密着が弱くなることがありますので、その場合は、一度はがして乾かしてからお貼りください。
※吸水力が低下した場合、一度はがして十分に乾かしてから貼りなおしてください。
※ガス・石油ストーブなどによる長時間暖房や暖房器での湯沸かし、加湿器などを使用している部屋では湿度が高くなり、常時結露が発生するため吸収しきれない場合がありますのでご注意ください。
※製品の特性上、吸着層が保護フィルム側に少量残る場合がありますが、品質に影響はございません。
※ご使用期間は1シーズン(約6ヶ月)です。洗濯はできません。
※使用条件によっては、パネル本体にカビが発生する場合があります。
※使用用途以外には、ご使用しないでください。
※ラベル記載の数値は測定値であり、すべての環境下での保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66413561WDP-3018
2,250
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする