ベッスル
静電スリム
どこでも使える便利なスリムクッション
静電気のショックを軽減
静電気が起こりやすい状態を抑えて快適に保つ
「帯電防止加工」を施しています
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム
色
ブラック
タイプ
スリムクッション
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
40×18×8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66413116
82881006
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください