ベッスル
Ag+キルト
銀イオンが持つ多様性で車内空間を快適に!
銀イオン加工生地使用
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム
色
シルバー
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66413089
20760015
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください