見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り a4収納対応

見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)

「隠す」「飾る」「大容量」「突っ張り」の全てをを搭載した突っ張り式本棚。
A4対応の深型設計に加え、ディスプレイもできる扉が付属。
扉で中身を隠しつつ、外側に雑誌を飾れます。
本体には飾り棚1枚と可動棚3枚、上置きに可動棚2枚を装備。
1cmピッチで調節でき、2列収納も可能。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から23穴目から設置可能。扉を取り付ける前に棚を設置してください。ライトブラウン材質(本体)プリント化粧繊維板梱包数4【本体】可動棚:3枚、飾り棚:1枚、【上置き】可動棚:2枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×35.5×238.5~253.5組立時間80分(目安)(大人2人)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66413895FRM-0131DOORSET
29,082
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする