曜日別特売

見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り a4収納対応

見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 本棚 スリムタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)

床から天井(高さ約238~253cm)まで、A4ファイル対応の大容量収納を実現する突っ張り式深型本棚。
本体に飾り棚1枚と可動棚3枚、上置きに可動棚2枚の計6枚の棚を装備。
1cmピッチで高さ調節でき、深さを活かした前後2列収納も可能。
天井でしっかり固定するため安定性も抜群で、書斎や書庫に最適。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から23穴目から設置可能材質(本体)プリント化粧繊維板梱包数2【本体】可動棚:3枚、飾り棚:1枚、【上置き】可動棚:2枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×29.5×238.5~253.5組立時間60分(目安)(大人2人)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66413929FRM-0131SETライトブラウン
23,627
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66413938FRM-0131SETホワイト
23,627
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66413947FRM-0131SETダークブラウン
23,627
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする