見せる収納 薄型扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り

見せる収納 薄型扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型扉付き本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り - Memoria(メモリア)

「隠す」「飾る」「大容量」のシリーズ全機能を備えた幅81cm・突っ張り式の本棚壁面収納。
2枚のディスプレイ扉が、大容量の収納物を隠して生活感をなくし、お部屋をすっきり見せます。
本体内部には飾り棚4枚と可動棚6枚、上置きに可動棚4枚を完備。
更に中間固定棚がないため、趣味の道具などの多目的な収納庫としても活躍。
扉の外側にも雑誌を飾れ、1cmピッチの棚で収納力も抜群。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から10穴目から設置可能材質(本体)プリント化粧繊維板梱包数4【本体】可動棚:6枚、飾り棚:4枚、【上置き】可動棚:4枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×22.5×238.5~253.5組立時間130分(目安)(大人2人)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66413780FRM-0130DOORSETライトブラウン
40,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66413789FRM-0130DOORSETホワイト
40,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66413798FRM-0130DOORSETダークブラウン
40,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする