床から天井(高さ約238~253cm)まで壁一面を収納スペースに変える、幅81cmの突っ張り式大容量本棚。
本体に飾り棚4枚と可動棚6枚、上置きに可動棚4枚の計14枚の棚をご用意。
全ての棚は1cmピッチで自由に高さ調節でき、天井でしっかり固定するため、万が一の地震にも安心。
更に中間固定棚がないため、趣味の道具などの多目的な収納庫としても活躍。
大量の書籍やコレクションを美しく整理できます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


