見せる収納 薄型本棚 ワイドタイプ

見せる収納 薄型本棚 ワイドタイプ - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 ワイドタイプ - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 ワイドタイプ - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 ワイドタイプ - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 ワイドタイプ - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 ワイドタイプ - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 ワイドタイプ - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 ワイドタイプ - Memoria(メモリア)

幅81cm、奥行16.5cmの薄型ながら収納力を誇る大容量本棚。
お気に入りの表紙を見せて飾れる「飾り棚」4枚と通常の可動棚6枚、計10枚の棚をご用意。
全ての棚は1cmピッチで高さ調節できるため、増え続ける漫画や文庫本、DVDなどを無駄なく整理できます。
更に中間固定棚がないため、趣味の道具などの多目的な収納庫としても活躍。
壁一面を「飾る」と「しまう」を両立した機能的な収納スペースに変えることができます。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から10穴目から設置可能材質(本体)プリント化粧繊維板梱包数1【本体】可動棚:6枚、飾り棚:4枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×16.5×180.5組立時間60分(目安)(大人2人)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66413746FRM-0130ライトブラウン
17,264
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66413755FRM-0130ホワイト
17,264
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66413771FRM-0130ダークブラウン
17,264
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする