見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ

見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ - Memoria(メモリア)見せる収納 薄型本棚 スリムタイプ - Memoria(メモリア)

幅41.5cm、奥行16.5cmの薄型設計で圧迫感なく置けるスリム本棚です。
お気に入りの表紙を飾れる「飾り棚」2枚と、通常の可動棚3枚をご用意しております。
全ての棚は1cmピッチで高さ調節できるため、文庫本や漫画、CD、DVDなどを収納物の高さに合わせて収納できます。
更に中間固定棚がないため、趣味の道具などの多目的な収納庫としても活躍。
省スペースで「飾る」と「しまう」を両立する機能的なオープンラックです。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から10穴目から設置可能材質(本体)プリント化粧繊維板梱包数1【本体】可動棚:3枚、飾り棚:2枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×16.5×180.5組立時間40分(目安)(大人2人)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66413658FRM-0129ライトブラウン
10,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66413667FRM-0129ホワイト
10,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66413676FRM-0129ダークブラウン
10,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする