見せる収納 扉付き本棚 スリムタイプ a4収納対応

見せる収納 扉付き本棚 スリムタイプ  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 扉付き本棚 スリムタイプ  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 扉付き本棚 スリムタイプ  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 扉付き本棚 スリムタイプ  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 扉付き本棚 スリムタイプ  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 扉付き本棚 スリムタイプ  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 扉付き本棚 スリムタイプ  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 扉付き本棚 スリムタイプ  a4収納対応 - Memoria(メモリア)

A4対応の深型設計に、ディスプレイもできる扉が付いた多機能モデルです。
扉を閉めればファイル類を隠してすっきり、扉の外側には雑誌を飾れます。
本体内部には飾り棚1枚と可動棚3枚を装備し、1cmピッチで高さも自由。
更に中間固定棚を廃したことで、収納が難しかった掃除機やラグなどの長尺物も収めることが可能。
深さを活かした2列収納も可能で、「隠す」「飾る」「大容量」のをこの一台で実現。

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から23穴目から設置可能。扉を取り付ける前に棚を設置してください。材質(本体)プリント化粧繊維板梱包数2【本体】可動棚:3枚、飾り棚:1枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×35.5×180.5組立時間55分(目安)(大人2人)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66413868FRM-0131DOORライトブラウン
19,991
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66413877FRM-0131DOORホワイト
19,991
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66413886FRM-0131DOORダークブラウン
19,991
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする