曜日別特売

フロントチューブバッグ AS-017

フロントチューブバッグ AS-017 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントチューブバッグ AS-017 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントチューブバッグ AS-017 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントチューブバッグ AS-017 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントチューブバッグ AS-017 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントチューブバッグ AS-017 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントチューブバッグ AS-017 - ROCKBROS(ロックブロス)フロントチューブバッグ AS-017 - ROCKBROS(ロックブロス)

空きスペースを活かす!スリムで超防水、走りを邪魔しないトライアングルバッグ。

用途
空きスペースを有効活用できる、超防水仕様のトライアングルフレームバッグ。約6cmのスリム設計でペダリングの邪魔にならず、走行時も快適。低重心で安定感があり、荷物をたっぷり詰めても走りに影響しにくい構造です。
止水ファスナーとシームレス加工により浸水を防ぎ、急な雨にも対応。手が届きやすい位置に取り付けられるため、走行中の荷物の出し入れもスムーズです。3~4L/5~6Lの2サイズ展開で、自転車のタイプや用途に合わせて選べます。リュック不要で、快適なライドをサポートする便利アイテムです。
材質600Dナイロン+TPU防水シート寸法(mm)約300 190 60容量(L)3~4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66412967MAS-017
3,509
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする