ROCKBROS(ロックブロス)
つま先シューズカバー MLF1
足先から冬をシャットアウト 快適走行を支える高機能トゥーカバー
用途
寒い冬の通勤・通学やサイクリングにぴったりの防寒トゥーカバー。防風・防寒・撥水仕様で冷たい風から足先を守り、着脱も簡単。底面には耐摩耗性に優れたケブラー繊維を使用し、さらに新モデルでは側面に防滑素材を追加。伸縮性が高く、ベルクロでフィット感の調整も可能。足元の冷え対策に最適な、冬のライドを快適にするアイテムです。
内容量
1双
注意
※完全防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
タイプ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66412985
MLF1207-S
PU防水素材+ケブラー繊維+防滑ゴム素材
S
ラインなし
推奨足:23~24向け
¥
2,365
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66413001
MLF1207-M
PU防水素材+ケブラー繊維+防滑ゴム素材
M
ラインなし
推奨足:24.5~26向け
¥
2,365
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66413010
MLF1207-L
PU防水素材+ケブラー繊維+防滑ゴム素材
L
ラインなし
推奨足:26.5~28向け
¥
2,365
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66413019
MLF1030-S
SBRライクラ素材+ケブラー繊維
S
ラインあり
推奨足:23~25向け
¥
2,365
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66413028
MLF1030-L
SBRライクラ素材+ケブラー繊維
L
ラインあり
推奨足:25.5~28向け
¥
2,365
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください