TAKUMI WORKS(タクミワークス)
ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ グリーン 粉なし 50枚入
破れにくく手全体にフィットします。
ダイヤモンドグリップ加工で滑りにくくしています。
ニトリルゴムなので、油に強い耐性があります。
タッチスクリーン対応です。
指先までしっかりダイヤモンドグリップ加工です。
用途
機械整備に!
油作業に!
農業・園芸作業に!
厚さ(mm)
手のひら部分:0.19(約7.5MIL)
全長(cm)
24
内容量
1箱(50枚)
注意
※ニトリルゴム(NBR)は製造工程上、±3mm程度の寸法変動が起こりますが製造許容範囲としております。
※薬品・溶剤・油の種類等によっては、膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上注意してご使用ください。
※この製品は産業用の手袋です。医療行為には使用しないでください。
※この手袋は1回限りの使い捨てです。繰り返し使用すると破れ等が生じますので使用しないでください。
※品質保持のため保管温度は25℃以下で保管してください。また、開封後は直射日光を避けて保管してください。
※体質により湿疹・かぶれ等をおこす事があります。異常が認められた場合、手袋の使用を中止し医師に相談してください。
※使用状況によってはグリップ力が落ちることがありますので注意してご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66412310
107-0302
85
S
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66412319
107-0303
97
M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66412328
107-0304
108
L
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66412337
107-0305
118
XL
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください