曜日別特売

CE2アウターニープロテクター

CE2アウターニープロテクター - FSPCE2アウターニープロテクター - FSPCE2アウターニープロテクター - FSPCE2アウターニープロテクター - FSPCE2アウターニープロテクター - FSPCE2アウターニープロテクター - FSPCE2アウターニープロテクター - FSPCE2アウターニープロテクター - FSP

普段のパンツの上から巻くタイプの膝プロテクター。装着時に目立たないよう表生地にはデニム素材を採用。
内側に履くタイプとは違いバイクから降りたら素早い脱着が可能。
内蔵プロテクターはエアスルー薄型でありながら欧州CE規格レベル2に適合し高い安全性を誇る。

仕様欧州CE規格レベル2プロテクター素材【表地】ストレッチコットン/【プロテクター】TPE(熱可塑性ポリウレタン)内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66415180FSP-101/DENIM.BK/MブラックM
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415189FSP-101/DENIM.BK/LブラックL
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415198FSP-101/INDI/MインディゴM
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415207FSP-101/INDI/LインディゴL
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415216FSP-101/DENIM.BK/SデニムブラックS
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415225FSP-101/DENIM.BK/LLデニムブラックLL
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415241FSP-101/INDIGO/SインディゴS
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415250FSP-101/INDIGO/LLインディゴLL
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415259FSP-101/COTTON.BK/SコットンブラックS
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415268FSP-101/COTTON.BK/MコットンブラックM
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415277FSP-101/COTTON.BK/LコットンブラックL
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415286FSP-101/COTTON.BK/LLコットンブラックLL
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする