サーマルインナープロテクターパンツ

サーマルインナープロテクターパンツ - FSPサーマルインナープロテクターパンツ - FSPサーマルインナープロテクターパンツ - FSPサーマルインナープロテクターパンツ - FSPサーマルインナープロテクターパンツ - FSPサーマルインナープロテクターパンツ - FSPサーマルインナープロテクターパンツ - FSPサーマルインナープロテクターパンツ - FSP

FSP-105【25-26年秋冬モデル】
サーマルインナープロテクターパンツ
お手持ちのパンツの中に着るインナープロテクターパンツのウィンター仕様。
防風生地と中綿の組み合わせで高い防寒性能を発揮します。
膝と腰のプロテクターはベルクロで位置調整と着脱が可能。

仕様【膝・腰】プロテクター標準装備ブラック素材【表面】ナイロン(PUコーティング)/スパンテックス【裏面】ナイロンタフタ(PUコーティング)/中綿内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66415049FSP-105/BK/SS
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415058FSP-105/BK/MM
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415067FSP-105/BK/LL
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415076FSP-105/BK/LLLL
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415085FSP-105/BK/M/LLM/LL
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415101FSP-105/BK/L/3LL/3L
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする