曜日別特売

スマート接触センサー

スマート接触センサー - TP-LINK

【窓/ドアのセーフガード】窓・ドア・キャビネット・冷蔵庫に取り付けることで、開閉をリアルタイムでモニタリングできます。
【アプリでお知らせ】取り付けた箇所で動きがあればアプリが通知してくれるので、すぐに確認できます。
【スマートアクション】他のスマートデバイスと連携させて、扉を開けたら玄関のライトが点灯するような自動化機能もプラスできます。
【設置もかんたん】付属の両面テープを使って手軽に取り付けることができます。
【優れた互換性】Tapoエコシステムの一部として様々なデバイスと連携して使用できます。

仕様ハブ:必須、ワイヤレス:922MHz寸法(mm)61.4 × 37.5 × 12.3電源ボタン電池×1温度(℃)動作環境:0~40構成Tapo T110本体、かんたん設定ガイド、CR2032 ボタン電池×1(試供品)、両面テープLEDインジケーター:搭載動作温度(℃)0~40内容量1台
注意
※本製品の使用にはTapoスマートハブ(別売り)の利用が必須です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66414376Tapo T110
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする