曜日別特売

プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕)

プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕) - Devcon(デブコン)プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕) - Devcon(デブコン)プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕) - Devcon(デブコン)プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕) - Devcon(デブコン)プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕) - Devcon(デブコン)プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕) - Devcon(デブコン)プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕) - Devcon(デブコン)プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕) - Devcon(デブコン)
付属品木ヘラ x 1、スパチュラ x 1適合可使時間:45分(25℃)トラスコ品番690-5998セット内容主剤、硬化剤材質主成分:エポキシ樹脂濃灰色タイプパテ状硬さ86(ショアーD)容量(kg)2引張強度39-49(MPa)比重1.8耐熱温度(℃)250(連続使用温度は200)圧縮強さ(MPa)111-124曲げ強さ(MPa)73-83引張せん断接着強さ(MPa)15-18硬化時間(時間)6-10(25℃時)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.034kg内容量1セット
取扱説明書:(0.45MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66423939DV207072
オープン
189,980
208,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする