曜日別特売

スマート振動センサー

スマート振動センサー - EPSONスマート振動センサー - EPSONスマート振動センサー - EPSONスマート振動センサー - EPSON

エプソン独自の微細加工技術を用いた水晶加速度センサー素子を内蔵。
誰でも、手軽に微小な振動を計測できる振動計です。
手のひらサイズで、簡単にどこでも、これひとつで3軸方向の振動計測が可能です。
業者に依頼せず、現場担当者自身で振動計測が可能になります。

付属品USBレシーバー(Bluetooth 接続用)、USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド質量(g)約100電源USB給電 DC 5V 1A(M-A750FBは消費電流が小さいため、一部のモバイルバッテリーでは給電が途中で停止することがあります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×46×36保存温度(℃)-10~60測定モード加速度計測/傾き計測/振動レベル(VC)判定保証期間製品納入日から起算して1年間 ※製品保証期間内に、通常の取り扱い・使用において故障が発生した場合、無償で製品交換にて対応させて頂きます。なお、製品保証期間を超えるものの修理は行っておりません。取付け方法両面テープ記録時間本体/1,000sps(TAP:512tap/FC:460Hz)の場合 2時間インターフェイス無線通信(Bluetooth(R) Low Energy) / 有線通信(USBケーブル接続)無線Bluetooth(R) Low Energy(BLE) 5.0動作温度範囲(℃)0~40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66438009M-A750FB
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする