曜日別特売

電気チェーンブロック キトーセレクト

電気チェーンブロック キトーセレクト - KITO(キトー)電気チェーンブロック キトーセレクト - KITO(キトー)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。
低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。

寸法(mm)a:409、b:187、e:222、f:205、h:125、i:80、g:25、k:340、m:92質量(kg)12揚程(m)15定格電流(A)6反復定格負荷時間率60%ED/最大始動頻度360回/時ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4×1時間定格(min)50モータ出力(W)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(kg)
昇降速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66438657ED06ST 揚程15m60最高速:0.4、最低速:0.0667
196,170
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66438666ED10ST 揚程15m100最高速:0.25、最低速:0.05
196,170
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする