積水フーラー
変成シリコーン 抗菌GooD! クリーンルーム用
材質
変成シリコーン樹脂
容量(mL)
330
使用温度範囲(℃)
-30~90
規格
JAIA F☆☆☆☆適合品
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66423921
KGCWH33
693-1452
ホワイト
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66423930
KGCGR33
693-1453
グレー
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。